mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 長袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ポロシャツ 長袖
ワークポロシャツ(長袖)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
XL
注文コード
64349645
品番
F2JA118101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ
仕様
ボタンダウン、左胸ポケット
色
ホワイト
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル100
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
46.4
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
70
機能
制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ
適応身長(cm)
177〜183
アズワン品番
65-1999-94
色番
01
適応胸囲(cm)
97〜103
適応ウエスト(cm)
83〜89