mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 長袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ポロシャツ 長袖
ワークポロシャツ(長袖)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3XL-8
注文コード
64349663
品番
F2JA118101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ
仕様
ボタンダウン、左胸ポケット
色
ホワイト
サイズ
3XL-8
混率(%)
ポリエステル100
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
48.8
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
72
機能
制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ
適応身長(cm)
182〜188
色番
01
適応胸囲(cm)
105〜111
適応ウエスト(cm)
91〜97