ワークポロシャツ(長袖)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ6XL-8 注文コード64349688 品番F2JA118101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ

仕様ボタンダウン、左胸ポケット ホワイト サイズ6XL-8 混率(%)ポリエステル100 機能制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ 色番01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64349636
2021-11-20
用途:
ワイシャツを着ない多少ラフでもいい日常の生活全般
農・林・水産業

縫製もしっかりしており、エリも崩れることがないので、ワイシャツを着なくてもよい日常生活全般で着ています。大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする