1028 ラストリムーバー 呉工業(クレ) 64350799

1028 ラストリムーバー 呉工業(クレ) 64350799
1028 ラストリムーバー 呉工業(クレ) 64350799

ラストリムーバー

(83件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(420mL×12本)
内容量1ケース(420mL×12本)注文コード64350799品番1028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品

用途
鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力使用温度範囲(℃)0~40対応材質鉄、銅、真鍮など各種金属主成分リン酸、界面活性剤主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物使用可能材質繰り返し・詰め替え対応
注意
※塗装面、酸化被膜等の特殊な表面処理を施した面、アルミ製品、メッキ製品、美術品、骨董品、貴金属、刀剣、食器類、刃物などへのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 金属の錆び除去
株式会社フジデン卸売・小売業

塗って使っても効力はあります。
漬けおきすれば効力はもっと強くなります。
コスパも良いと思います。

1が参考にしています
2025-01-21
用途: 錆取り

水で薄めて数日置いといたら、錆が消えてた。臭いが少しあるが気にならない程度。苦労して磨かなくてよいのでお勧め。

1が参考にしています
2025-01-12
用途: さび取りに使用
みはし医院医療・福祉・介護関連業

金属製品のサビ取りに利用しています。液体でさらさらしていますので、ゲル状のさび取りのように「塗って使う」というより「漬けて使う」商品だと思います。量も多くて助かりました。

1が参考にしています
2024-12-25
用途: 錆取
自動車・二輪車・自転車関連業

希釈してフタつきの容器に入れておけば何度も使用可能
数日漬け置きすればほとんどの錆は落ちる
乾燥後も防錆作用があるので安心
サンポールなどは後処理しないとものすごく錆びます

5が参考にしています
対象商品 : 03333172
2024-05-04
用途: バイクレストア時の錆落とし

リピートして使っています。コスパも良く、鉄以外にも効力がある様で、何かと重宝して使っています。匂いもそれ程ではなく、使う場所も気にかけず使用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 03333172
2023-12-13
用途: 家庭内作業の汚れ、水分除去
イーネット

サビ除去に使いました、効能はほぼ期待値に近いものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 03333172
2023-04-05
用途: 錆びたネジ・ボルトのさび落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びたボルトやネジは新品に交換していましたが、実験的に使ってみました。
軽くブラシで錆を落として紙コップに入れ、ラストリムーバーを入れるとシュワシュワと化学反応が起き、30分も置くと綺麗なシルバーになっていました。
あまりにも強固なものは取れませんでしたが、10本中8本はきれいになったのでこんなものだと思います。
つけおきは1時間が上限だそうです。
水で洗い流して錆止めとして塗装なり、556なりが必要だそうです。

6が参考にしています
対象商品 : 03333172
2022-08-09
用途: 自作のカラクリ機構での鉄球のレール部のさび落とし
飲食業

最初は、多少疑ってましたが。強力過ぎずに程よい感じでさび落としが出来ました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする