クレ3-36

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(430mL×20本) 注文コード 64350808 品番 1031
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。
金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。

無色 使用温度範囲(℃)-20〜70 容器スプレー缶 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5160mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05758541
2024-03-10
用途:
刃物や手工具の防錆

防錆にはこれ。匂いもそこそこするが、オイル臭いと言うよりもどことなくフルーティー。浸透も良いし、ヌメヌメしない。
ペンチ類なんかと相性が良く、私なんかは他に鉋や鑿の保管に使ってる。
サラサラしているので拭き取りも簡単だが、防錆の為の潤いは残る感じ。

強いて言えば、スプレーでは出過ぎると感じる。噴射量的には一般的なものと同じだが、防錆用途には多いと思う。
刃物油のような容器、ノズルタイプで100ccや200ccぐらいのがあれば、同社他製品と更に差別化でき、防錆特化型として分かりやすいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
05758541
2024-05-28
用途:
錆びたネジを緩める時
サンエイメタル工業 様 (建設業・工事業)

今までの556より効き目が良いと思います 緩まなかったネジをが回せて助かってます。

2人が参考にしています
対象商品:
05758541
2023-10-06
用途:
金型防錆
製造業

金型の防錆に使用してます。90℃以上にすると飛ぶので再使用時に油を拭かなくて良いのでそれを理解して使うならば大変使い勝手が良い。

3人が参考にしています
対象商品:
37046545
2023-03-10
用途:
機械のメンテナンスに使用
製造業

スプレー缶は透明なのに、4リットル缶は薄い青色です。金属に塗ると皮膜が出来て、錆止め効果が抜群です。

対象商品:
05758541
2022-10-07
用途:
刃物や農具類
くろしお文化舎 様

手軽に使えて重宝しています。ただ、ボタンを押して噴射したら油が指にも付くので、グリップ式のアタッチメントを付けて使っています。防錆効果は2〜3か月という感じです。

対象商品:
05758541
2022-11-03
用途:
プロゴルファー猿愛用。
農・林・水産業

プロゴルファー猿愛用。くにゃくにゃドライバーに使っていた。マニアックなスプレー

1人が参考にしています
対象商品:
05758541
2021-08-04
用途:
鉄の仮さび止め
ラオコンデザイン 様

いつもこれわ吹きかけて、鉄板の仮さび止めと、塗装の下地作りに研磨しています
流動性が良く重宝しています

3人が参考にしています
対象商品:
05758541
2020-11-22
用途:
PBバイトの錆止め

556をずっと使用していましたが錆びてしまい探していました研磨後の汚れ取れ梱包前の防錆に使用しています 今のところ錆もなく安心して使用しています。従来の防錆よりも高価の為 安くなる時に購入しています 今までスプレー缶で購入していましたが缶タイプ(3.8L)の形態は使用したことがので 今模索中です

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする