チェーン&ワイヤルブ

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(430mL×20本) 注文コード 64350817 品番 1411
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。
極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。
チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。
腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。

使用温度範囲(℃)-20〜150 用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤 容器スプレー缶 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4720mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
コンバインのチェーン及びワイヤーに使用
農・林・水産業

もう何本買ったかもわからないぐらい購入しています。
コンバインの整備に使用。主にチェーンオイルとして使用しています。
淡い青色をしていて、適度な粘度をもち、スプレーしても長く効力が持続するゆように感じます。他にチェーンオイル専用を探しましたが、これがコスパいいです。

対象商品:
03333111
2024-12-12
用途:
自転車、バイクのチェーンの注油
飲食業

大容量で安価なので、こちらに変えました。

こまめにメンテナンスすれば必要十分な性能だと思います。

1人が参考にしています
2025-01-27
用途:
工場の機械に
サービス業

機械のチェーンに使用しています。
チェーンを長持ちさせるために点検時にこまめに使用しています。

対象商品:
03333111
2024-06-17
用途:
バイクに

バイクのチェーンオイルに使ってます。容量が多くていいです。

対象商品:
03333111
2023-11-12
用途:
コンバインのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

コンバインのチエーンの保管用に使用している。潤滑油染みとおり、錆止め防止に役立てている。

対象商品:
03333111
2023-06-22
用途:
オフロードバイク用に
株式会社宝堂印刷 様

リピート購入して3年目くらい。シールチェーン、ノンシール両方に使用しています。

対象商品:
03333111
2023-08-17
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

バイクのメンテナンスに使用。
各ワイヤーに使用しました。
スプレーしやすく便利です。

対象商品:
03333111
2022-09-02
用途:
コンバインのチェーンの処理
農・林・水産業

もう何度もリピ買いしています。吹き付けたオイルの粘度が高く、またすぐ乾燥したりしないで長くチェーンを保護してくれているように感じます。同じ呉工業ではチェーンルブがありますが、容量が少なくコスパがよくないので、この製品を選んでいます。コンバインはチェーンに負荷がかかり故障の原因となる要素が高いので、専用のものを使用する方がよいと判断して選んでいます。おすすめできると思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする