ウレアグリース

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(430mL×20本) 注文コード 64350826 品番 1414
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。
オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。
機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。

使用温度範囲(℃)-20〜180 容器スプレー缶 用途パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、射出成型機、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。 主成分グリース、石油系溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4300mL グリス種類ウレアグリース 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03333127
2026-03-17
用途:
除雪機、バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

とろみが有ってドロっとした感じのグリースです。浸透してゆくタイプのグリースとは違ったタイプのものです

2025-04-22
用途:
台車の車部分のグリース補給
不動産業

台車の説明書にウレアグリースを使えと書いてあったので、購入してみた。
車部分の滑りや音は良くなった気がする。

対象商品:
03333127
2024-04-24
用途:
DIY利用

電動工具等のグリスアップ用に購入しました。満足しています。

対象商品:
03333127
2022-09-09
用途:
機械のメンテナンス

スプレーなので細部にまでよく浸透してからグリスに変化するので充填に失敗することが少ないと思います。 リチウムグリスより耐久性も優れているように感じます。 ちょう度がやや低め(やわらかい)なので重負荷の部分には別のグリスを使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
03333127
2022-06-08
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

モリブデン系グリスを使っていましたがウレア系グリスを使って見たかったので購入しました。

対象商品:
03333127
2022-06-07
用途:
スピードメーターケーブルのメンテ
サービス業

バイクのスピードメーターケーブルのメンテように購入しました。ゴム製を侵さないので安心して使っています

対象商品:
03333127
2022-03-07
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

某動画サイトで元気なおじさんが使っているのを見て購入してみました。少しねっとりした感じグリスが出てきて摺動部や、ドアのヒンジなどに使えると思います。個人的にお気に入りの品です。

対象商品:
03333127
2021-05-22
用途:
タンカー船なのでエンジン、係船機、バルブ等全てに使用。
三協海運株式会社 様 (運輸・通信業)

機関長、甲板員から使ってみて思ってた以上にとても良いとの報告を受けている。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする