曜日別特売
DPNC-63 固定キット Festo 64350827

固定キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64350827品番DPNC-63
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Festo マルチポジションキット DPNC-63 は、ピストン径が同じ 2 つのシリンダを接続してマルチポジションシリンダを形成します。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 855 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:DPNC-63●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0777アズワン品番65-7992-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする