3012 エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ) 64351009

3012 エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ) 64351009
3012 エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ) 64351009

エレクトロニッククリーナー

(58件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(380mL×20本)
内容量1ケース(380mL×20本)注文コード64351009品番3012
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤
プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。
速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。
プラスチックにも使用できます。
有機則規制外商品

用途
自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。
各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。
特性速乾使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7260mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09316176
2025-11-06
用途: リピです、基板の端子洗浄や油分除去
サービス業

長期保管している基板の真鍮(黄銅?)製端子が酸化膜により接触不良を起こした時に、まずは接点復活剤を使い抜き差しを何度かおこなって接触不良が解消されたら、接点復活剤自体がオイル系なので必ず接触不良が再発しますから、このクリーナーで完全に除去しています。
またある程度はスチロール樹脂等々(プラ材やPVC)に使っても影響されにくいので、後から剥がれて欲しくないパーツ(プラ&金属問わず)やドライデカールやテープ(セロハンテープやビニールテープ等)の接着面を油分除去する時にや、光学ディスク(レンタル落ちとか)に貼ってあるシールやテープを剥がして残った接着剤の除去にもティッシュかキムワイプに塗布して拭き取りしています(10年以上前にこれで接着剤の除去をしたディスクは割れたりせず今も問題なく再生出来ています)

2025-09-01
用途: コネクター、プラグ類の接触改善、リレー接点の洗浄
建設業・工事業

相当昔からある製品ですが、最後まで使い切るまでに、スプレーガス圧が
減少し、ノズルからの噴霧が霧状にならなくなり、ストレートに液が
棒状にでるようになる欠点があります。何回使用しても同じ結果になりますので
数十年同じです。CRC56などに比べて耐用年数が短いのは確かです。
数年放置すると使用不可です。しかしながら大容量で安価ですので助かります。
頻繁に使用すれば、そうした問題はありません。個人的見解です。

1が参考にしています
対象商品 : 09316176
2024-12-24
用途: 基盤の清掃
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

昔のおもちゃのオーバーホールに使用
電子部品でも問題なく使用出来ます

対象商品 : 09316176
2024-07-26
用途: 電子部品の洗浄
教育・研究機関

ボリュームのガリや,スイッチの接触不良には,よく接点復活剤が使用されます.しかしあれは保護剤も含んでいるので,特にスプレーしたりすると周囲までべたべたになってしまいます.よほどひどい錆とかでなければ,まずはこれで洗浄することで十分に復活します.揮発性なので,あとに残りません.その後,接点復活剤を保護剤として,別容器に出して小筆で必要な箇所に塗布すると,状態が長持ちすると思います.

4が参考にしています
2024-09-03
用途: クリーナーとして
小野塚自動車・二輪車・自転車関連業

さすが呉の製品です。電気の流れがよくなった気がして安心感があります。

対象商品 : 09316176
2024-04-13
用途: 電気部品の洗浄用
製造業

古い機器の接点復活剤でベトベトになった巻線ボリューム、ロータリSWの洗浄用に使いました。綺麗に洗浄でき、すべて蒸発し残渣はありません。良いと思います。

対象商品 : 09316176
2024-03-14
用途: 自動車エンジンルーム配線コネクター清掃
その他業種

プラスチック等の部材を選ばないので安心使用できる。乾きも早い。

対象商品 : 09316176
2023-12-04
用途: DIYで使用
後藤設計

基板の部分洗浄に使用。速乾性と洗浄性が良く、ベト付かないので
ふき取りも殆ど不要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする