スーパーチェーンルブ

(187件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(180mL×20本) 注文コード 64351124 品番 1068
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。
高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。
スプレー後の走行でも飛散しません。
シールチェーンにも使用できます。
有機則規制外商品。

用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護 質量(g)189 使用温度範囲(℃)-10〜200 主成分合成油、潤滑添加剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 187
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
バイクのチェーン調整に

定番のチェーンルブです。
他の商品より使いやすい気がして、チェーンクリーナーと合わせて愛用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
35308341
2024-10-25
用途:
バイク(スーパーカブ90)のチェーン給油

スーパーカブのノンシールチェーンにバイクの給油ごとにサッとひと吹きしています。ある程度粘度もあるので飛び散りも少ないかと思います。私がこれを愛用してるのはフッ素とモリブデンが含有されているからです。潤滑性能よりも耐摩耗性能が素晴らしくスプロケットは17万キロでまだ山は6分位あります。チェーンはノンシールチェーンですが6万キロは持ちます。(念の為に交換してます)毎回リピートしてます。

対象商品:
35308341
2024-07-13
用途:
ハンターカブ ノンシール/シールヂア

昔からノンシール/シール問わずこれを使用しています
ダンゴになりにくくそれでいて長持ち
バイクメーカーの専用ルブもいくつか使用してきましたがこれが一番使いやすいです
ノンシールにはしっかりと塗布そしてしっかりと拭き上げ
シールチェーンには錆予防的に微量にぬり綺麗に拭き上げ

1人が参考にしています
対象商品:
35308341
2024-05-27
用途:
自転車の整備

チェーンのオイル分が無くなりガラガラ言うしよく外れるしギアは上手く入らないしで困っていましたが本品をスプレーしたら新車のように静かにスムーズになりました。この価格でこの効果は凄い。

1人が参考にしています
対象商品:
35308341
2024-07-27
用途:
バイクチェーン
サービス業

gpz1000rxに使用
どんなルブでも飛び散りますよね、、、
王道のクレで

2人が参考にしています
対象商品:
35308341
2023-12-28
用途:
自転車整備用
サービス業

通勤用自転車に使用しています。
強固な皮膜が形成され、雨や雪の日に使用しても
チェーンが錆びません。

1人が参考にしています
対象商品:
35308341
2023-11-15
用途:
オートバイのメンテナンス
池田商会 様

スーパーとノーマルの価格差がほとんどないため、スーパーにしました。無駄に飛び散ったり、べったりすることもなく優秀です。

2023-08-31
用途:
チェーン以外にオススメ。
その他業種

シールチェーンでない安いバイクチェーンには最高の品。ただしシールチェーンにここまでベットリしたグリースが必要なのか多少疑問が残る。また、自転車チェーンにこの商品を使う人がいるが、私は試した結果として勧めない。音がなくなりスムーズに感じるが、初めから重く、そして数ヶ月後にはモノスゴク重くなり、汚れも着きやすい。漕ぐ場合だけでなく惰性で進む距離が極端に減りますよ。絶対に自転車には使わないように。長所はスプレーとしては大変に高粘度で性能も高く高耐久です。なので私の場合、扇風機のモーターには前後に小さな注油口が2つあるのだが、他のスプレー式グリースよりも長い期間もち、イイと感じた。結果として買って良かった商品。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする