プログリースDX

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1ケース(430mL×20本) 注文コード 64351273 品番 1402
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合 黄褐色 液性バター状 使用温度範囲(℃)-20〜200 成分複合グリース、防錆剤、石油系溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4300mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17076614
2020-05-31
用途:
車のメンテナンス時
建設業・工事業

値段はそこそこ高いですが、スプレータイプグリース為、ノズルもプラスチック製では無く、金属で出来ていて非常に使いやすく、ピンポイントでグリースが付けれて良い商品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする