KCL-2R キングリアキャリア 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64351587 品番KCL-2R
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

飾り気を排し、シンプルなパイプワークだけで構成されたオールドスクールな雰囲気を醸し出すキングキャリアシリーズ。
ブラック塗装が施された中空スチールパイプでフラットな荷台を演出。
サイズは290×430mmと広く、しっかりと積載することが可能です。

材質中空スチールパイプ製 質量(kg)1.8 耐荷重(kg)18 寸法(幅W×長さL)(mm)カゴ部サイズ/430×290 適合車種26インチ、700C
注意
※フレームのリアエンド部、シートステー上にキャリア取り付け用のダボ孔がある自転車に適合。
※後輪クイックレリーズのシャフトに直接共締めするなどの方法は行わないでください。
※商品のカラーはディスプレイの種類等により、実物と異なって見える場合がございます
※掲載商品の仕様、ロゴ等のデザインは改良のため、変更される場合がある事をご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする