SS-800 メンテナンススタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64351727 品番SS-800
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

リアハブ固定式トレーナーのフレームを流用した乗れるスタンドで、実走に近い状態でのメンテナンス・調整が可能です。
後輪ハブ幅110mm〜165mmに対応。
左右両側からハブ幅調整可能なクランプ。
がっちりとしたフレームで、展示台としてもお使いいただけます。

材質スチール 質量(kg)3.6 グレー 耐荷重(kg)120 適合タイヤサイズ700×45Cまで 適合ハブ110mm〜165mm(トラックエンド対応)
注意
※脚は両方ともいっぱいに開き、4点全てが床面に接地していることを確認してください。
※付属の専用クイックレリーズに交換してください。交換しないままの使用トラブルに関しては、その責任を負いかねます。
※特殊なフレームエンドの自転車の場合、特殊フレームエンド用クイックセット(SQR-1)が別途必要になる場合があります。
※負荷装置を取り付けてトレーナーに改造することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする