FT-50W リム振れ取り台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64351788 品番FT-50W
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スルーアクスル対応振れ取り台 中級モデル
重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ
ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現
29インチ・FAT用ホイールまで対応
BOOSTなどハブ幅197mmまで対応
12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属
本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。

材質アルミ・鉄・樹脂 幅(mm)280 質量(kg)6 高さ(mm)435 奥行(mm)350/ゲージ収納時:225 保証期間1年 適合幅(mm)ハブ:197まで 適合ホイールサイズ(inch)16 〜 29(FATホイール対応)
注意
※自転車用車輪のリム振れ取り作業専用の工具です。それ以外の用途には使用しないでください。
※ホイールは走行の安全性に関わる重要保安部品のひとつです。作業に自信のない方や作業途中でわからなくなった場合は、迷わず専門店に依頼してください。
※振れ取り作業は個人の責任において行なってください。本商品を使用して行なった作業結果については、一切の責任を負いません。
※振れ取り方法に関するソフト面での指導は行なっておりません。有資格のメカニックにお問い合わせください。
※振れ取りゲージによる計測は、ゲージ先端がリム表面に触れる際の接触音で行ないます。カーボン製ホイールなど表面が金属よりも柔らかい場合は、接触により軽く傷が付く恐れがあります。あらかじめご承知置きください。
※本商品にはニップルレンチは付属していません。別途、ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする