DS-534-600L DS-534-600L ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦) 64351824

DS-534-600L DS-534-600L ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦) 64351824
DS-534-600L DS-534-600L ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦) 64351824

DS-534-600L ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64351824品番DS-534-600L
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

1台用リア三角保持式 スライドフック式 29er対応。
支柱・フックはアルミ製、ベース部は鉄製で軽量かつ堅牢。
フックは高さと角度の位置決めが瞬時に行えます。
フック部には肉厚ウレタンを採用し、愛車の傷つきを防止します。
脚部をクルッと回転させて細長いコンパクトな形状に折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利。

材質アルミ・鉄質量(kg)1シルバー/赤保証期間1年収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×640使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×625
注意
※展示台としてご使用ください。
※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、自身の判断と責任において行って下さい。
※29’erフルサスペンションMTBには、車種により取り付きません。お使いになるフレームのデザインやジオメトリーを事前にしっかりと把握しお買い求めください。
※フックの締め付け感は、長く使用してくると購入直後とは変化してきます。その際、取扱説明書にある調整方法を御覧いただき微調整してください。
※フレームと接触する受け部は傷つき防止対策されていますが、白色系フレームの場合は過去紫外線や環境による退色・変色の恐れがありますので布テープなどを保護材として追加することをお勧めします。対策を施していない場合に発生した変色・退色に関する補償はいたしません。
※フレーム・パイプ形状によって取りつかないこともあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする