MINOURA(箕浦)
MINOURA(箕浦)の サイクルハウス・サイクルスタンド
MINOURA(箕浦)の ディスプレイ用スタンド
LEVEL-140 軽量アルミレーススタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64351885
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
サドル掛け型レーススタンド 軽量タイプ。
相向きに配置することで最大5台まで搭載可能(合計40kgまで)
持ち運び・保管に便利な専用収納バッグ付き
付属品
専用収納バッグ
材質
アルミ・樹脂
質量(kg)
3.2
色
シルバー
耐荷重(kg)
40
保証期間
1年
注意
※本製品に乗る、ぶら下がる、足場にする、踏み台にする、脚をかける等、本来の使用目的以外に使用しないでください。
※組み立ての際に手や指などを挟んだりしないよう十分に注意を払いながら行ってください。
※周りに障害物がなく、平坦で水平な場所を選んで設置してください。
※軽量にするため軟らかいアルミ製です。地面に落としたりぶつけたりすると変形してしまう恐れがあります。