MINOURA(箕浦)
MINOURA(箕浦)の カゴ・ボックス・収納
MINOURA(箕浦)の 自転車用カゴ・バスケット
MINOURA(箕浦)の シティーサイクル用フロント(前)
KCL-4F用枠のみ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64351903
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
GAMOH KCL-4F専用オプション枠
付属品
取付ネジ
材質
中空スチール
幅(mm)
460
色
黒
高さ(mm)
130
質量(g)
360
奥行(mm)
235