EB-2235(EB-BAND) 取付台座SUSバンドタイプ(22〜35mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64352086 品番EB-2235
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

アクセサリ取付台座。SUSバンドタイプ (22〜35mm)

材質ステンレス・樹脂 黒/シルバー 質量(g)13 保証期間1年
注意
※取り付け対象物(例:ハンドルバーやステム・フレームなど)の形状によって、取り付けできない場合があります。
※無理な取り付けをすると、ステンレスバンドが意図しない形に変形したり、けがをする場合があります。
※中央の締めこみボルトを外して使用することはできません。
※付属のボルト以外を使用すると、締め付ける際に対象物に傷がつく場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする