エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
AirPods Proケース ZEROSHOCK Lock 耐衝撃 TPU ポリカーボネート アルミ合金 カラビナ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64352199
品番
AVA-AP2ZEROLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能が付いた、3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods Pro用ZEROSHOCK Lockケースです。
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:アルミ合金
色
ブラック
対応機種
AirPods Pro(2019年発売モデル)