AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
10018784 Amphenol ICC 1mmピッチ 36極 垂直 オス カードエッジコネクタ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64352209
品番
10018784-10200TLF
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
仕様
●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:36●ピッチ:1mm●定格電流:1.1A●シリーズ:10018784●コード番号:220-8489
アズワン品番
65-7716-20