エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの マウス
エレコムの 有線マウス
マウス 有線 抗菌 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64352314
品番
M-BL28UBKWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,132
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの5ボタンBlueLEDマウス。
付属品
ユーザーズマニュアル×1
色
ホワイト
質量(g)
約72.2( ケーブル含む )
電源
USBバスパワー
定格電圧
5V
ケーブル長(m)
約1
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave(10.14)〜macOS Big Sur(11.1) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分類
Mサイズ
分解能
2000カウント
対応
VCCI classB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65.5×98.4×39.6
LED色
ブルー
保証期間
6カ月
ボタン数
5個 (ホイールボタン含む )
アズワン品番
64-9094-81
インターフェイス
USB
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64352314
M-BL28UBKWH
64352296
M-BL28UBKBK
マウス 有線 抗菌 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン
エレコム
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)