KUROKIN(黒金)
KUROKIN(黒金)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KUROKIN(黒金)の ニッパー
KUROKIN(黒金)の 強力ニッパー
偏芯強力ニッパ薄刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
64352560
品番
760N-200BG
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りまで薄刃でこなせる万能ニッパ。
落下防止コード取付用シャックル付。
※1:2分、3分の銅管までとなります。
用途
VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りなど。
仕様
落下防止コード取付用シャックル付
全長(mm)
200
色
ブラック/ゴールド
タイプ
薄刃