SFM-110-02-L-D-A-K-TR 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC 64353015

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード64353015品番SFM-110-02-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。20 個のコンタクト(ピンあたり 3.2 A の電流)を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9326アズワン品番65-7687-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする