食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】もっちり食パンビーズクッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64353233 品番 SH-07-ROT-BBL-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

食パンの形がかわいい!もっちり食パンビーズクッション【Roti-ロティ-】
中身は極小ビーズがたっぷり!!
ビーズがこぼれにくい2重構造の補充口
カバーは外して洗える!
もっちもちのここちよさ!
こども部屋にも♪シリーズで大人買いも!
クッションの中身は極小ビーズがたっぷり!体を包み込むような柔らかさは一度座るとやみつきに!もふもふが気持ちいい日本製のカバーは外して洗えるので、汚れても安心です。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、収縮する生地:ポリエステル88%、ポリウレタン12%、収縮しない生地:ポリエステル100%、【カバー】収縮する生地:ポリエステル95%、ポリウレタン5%収、縮しない生地:ポリエステル100% 質量(kg)約4.3 ベージュ サイズL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×62.5×44.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする