JCB-320-75 屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] JRC 64353427

JCB-320-75 屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] JRC 64353427
JCB-320-75 屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] JRC 64353427
JCB-320-75 屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] JRC 64353427

屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード64353427品番JCB-320-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるスタンドです。
砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送コンベアに。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
トラフ角20°、30°、35°、45°の4種類、ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。

用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
寸法F(mm)L 65×65×6寸法H1(mm)150寸法U(mm)14.5寸法m(mm)1040寸法n(mm)160角度α(°)トラフ角:20寸法BW(mm)750
注意
※こちらの製品はスタンドのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする