屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB]

屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] - JRC屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] - JRC屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるスタンドです。
砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送コンベアに。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
トラフ角20°、30°、35°、45°の4種類、ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)内容量1台
注意
※こちらの製品はスタンドのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法H1(mm)
寸法U(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353391JCB-320-40L 50×50×612514.5640140
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353400JCB-320-45L 50×50×612514.5690140
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353409JCB-320-50L 50×50×612514.5740140
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353418JCB-320-60L 50×50×614014.5840150
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353427JCB-320-75L 65×65×615014.51040160
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353436JCB-330-40L 50×50×612514.5640140
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353445JCB-330-45L 50×50×612514.5690140
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353461JCB-330-50L 50×50×612514.5740140
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353470JCB-330-60L 50×50×614014.5840150
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353479JCB-345-40L 50×50×612514.5640140
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353488JCB-345-45L 50×50×612514.5690140
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353497JCB-345-50L 50×50×612514.5740140
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353506JCB-345-60L 50×50×614014.5840150
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353716JCB-320-90L 75×75×615014.51190160
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353725JCB-320-105L 75×75×618018.51340180
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353741JCB-320-120L 90×90×718018.51490180
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353750JCB-330-75L 65×65×615014.51040160
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353759JCB-330-90L 75×75×615014.51190160
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353768JCB-330-105L 75×75×618018.51340180
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353777JCB-345-75L 65×65×615014.51040160
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353786JCB-345-90L 75×75×615014.51190160
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353795JCB-345-105L 75×75×618018.51340180
オープン
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354249JCB-330-120L 90×90×718018.51490180
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354258JCB-345-120L 90×90×718018.51490180
オープン
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354529JCB-320-140L 100×100×1025022.51730280
オープン
44,980
49,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354538JCB-330-140L 100×100×1025022.51730280
オープン
44,980
49,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354678JCB-320-160L 130×130×925022.51930280
オープン
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354687JCB-320-180L 130×130×928025.52220330
オープン
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354696JCB-330-160L 130×130×925022.51930280
オープン
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354705JCB-330-180L 130×130×928025.52220330
オープン
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354721JCB-345-140L 100×100×1025022.51730280
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354730JCB-345-160L 130×130×925022.51930280
オープン
55,980
61,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354915JCB-320-200L 130×130×1228025.52420330
オープン
94,980
104,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354931JCB-330-200L 130×130×1228025.52420330
オープン
94,980
104,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1につき¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする