商品レビューを投稿する内容量1台注文コード64353646品番JDCB-330-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
ベルトコンベヤローラ(ベルトコンベアローラ)の交換作業効率を上げるのに効果的なキャリヤスタンドです。
コンベアベルト進行方向に対してキャリヤスタンドを傾けることができます。
交換作業時間の短縮だけでなく、ローラ交換時の安全対策にも役立つ製品です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
トラフ角20°、30°、45°の3種類、ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。