YCB-230-90 屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤスタンド[YCB] JRC 64353838

YCB-230-90 屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤスタンド[YCB] JRC 64353838
YCB-230-90 屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤスタンド[YCB] JRC 64353838
YCB-230-90 屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤスタンド[YCB] JRC 64353838

屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤスタンド[YCB]

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード64353838品番YCB-230-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるスタンドです。
砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送コンベアに。
ローラ2槽式のキャリヤアイドラです。
用途は通常のキャリヤアイドラと同様ですが、桟付きベルトコンベアにも使用可能です。
ベルト幅(BW)
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
トラフ角20°、30°の2種類、ベルト幅(BW)BW400mm~900mmに対応したサイズを展開しています。

用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
寸法F(mm)L 75×75×6寸法H1(mm)140寸法U(mm)14.5寸法m(mm)1190寸法n(mm)160角度α(°)トラフ角:30寸法BW(mm)900
注意
※こちらの製品はスタンドのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする