バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
サブマリン電気泳動装置 BEシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64353907
品番
BE-580
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
安全装置付(フタをしないと通電しません)。12chピペット対応。多検体処理・PCR産物の分離に。
仕様
●泳動槽外寸(mm):幅195×奥行128×高71●ゲルサイズ(mm):幅120×距離60●バッファー量(mL):290●セット内容:泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線:1組、コウム 1.5t 24w 2マーカー:1本
アズワン品番
65-9540-05