Telegartner
Telegartnerの 産業用PC用品
Telegartnerの 産業用PC部品
Telegartnerの ネットワーク
Cat6ケーブル 5m グレー U/UTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64354379
品番
L00003A0204
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:LSZH●コード番号:238-3900
アズワン品番
65-7475-99