ARPB2-45 屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット2槽式[ARPB2] JRC 64355141

ARPB2-45 屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット2槽式[ARPB2] JRC 64355141
ARPB2-45 屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット2槽式[ARPB2] JRC 64355141
ARPB2-45 屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット2槽式[ARPB2] JRC 64355141

屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット2槽式[ARPB2]

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台寸法BW(mm)450注文コード64355141品番ARPB2-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
ベルト張力と摩擦力を利用してリターン側ベルトの蛇行を修正するブラケットです。
ローラがベルトの裏面に接するため、搬送物のローラ付着がありません。
正逆運転コンベヤにもご使用いただけます。
ベルトを押え込むため、当製品の前後には強化型リターンアイドラの設置を推奨します。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L40×40×5寸法U(mm)14.5寸法H2(mm)159寸法m(mm)690寸法n(mm)60寸法BW(mm)450
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする