曜日別特売
ARPB3-45 屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット3槽オフセット式[ARPB3] JRC 64355177

ARPB3-45 屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット3槽オフセット式[ARPB3] JRC 64355177
ARPB3-45 屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット3槽オフセット式[ARPB3] JRC 64355177
ARPB3-45 屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット3槽オフセット式[ARPB3] JRC 64355177

屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット3槽オフセット式[ARPB3]

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
寸法U(mm)14.5
寸法H2(mm)159
寸法n(mm)60
寸法BW(mm)450
内容量1台注文コード64355177品番ARPB3-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
ベルト張力と摩擦力を利用してリターン側ベルトの蛇行を修正するアイドラです。ローラがベルトの裏面に接するため、搬送物のローラ付着がありません。また、正逆運転コンベヤへの使用も可能です。
当製品は離れた位置に押えローラ1本を追加した3 槽オフセット式です。これにより、剛性の低いベルトであっても、屈曲してフレームに接触せず、より的確にベルトの端部を押えます。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途
屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
寸法F(mm)
L40×40×5
寸法U(mm)
14.5
寸法H2(mm)
159
寸法m(mm)
690
寸法n(mm)
60
寸法BW(mm)
450
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする