VRPB2-45 屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2] JRC 64355220

VRPB2-45 屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2] JRC 64355220
VRPB2-45 屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2] JRC 64355220
VRPB2-45 屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2] JRC 64355220

屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2]

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台寸法BW(mm)450注文コード64355220品番VRPB2-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
ベルト張力と摩擦力を利用してリターン側ベルトの蛇行・片寄りを修正するブラケットです。症状に比例して修正力が増加するメカニズムが特長です。
ベルト搬送面の裏側に接するため、ローラへの搬送物付着もありません。
ベルトの蛇行・片寄りが懸念される箇所への設置が効果的ですが、標準型に比べてベルトを強力に押え込むため、前後のリターンローラには負担がかかります。当製品の前後には強化型リターンアイドラの併設を推奨します。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L50×50×6寸法U(mm)14.5寸法H2(mm)134寸法m(mm)690寸法n(mm)60寸法BW(mm)450
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする