ARB-T-600 屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット1軸式[ARB-T] JRC 64355439

ARB-T-600 屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット1軸式[ARB-T] JRC 64355439
ARB-T-600 屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット1軸式[ARB-T] JRC 64355439
ARB-T-600 屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット1軸式[ARB-T] JRC 64355439

屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット1軸式[ARB-T]

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台寸法BW(mm)600注文コード64355439品番ARB-T-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
上下二重構造のフレームに、テーパ型ローラをベルトの上面から押え込むように配置した帰り側(リターン側)の自動調芯アイドラです。リターンベルトの曲がり癖(カーリング)に沿いやすいため、高い蛇行修正能力があります。
上下の高さを調節できる構造のため、コンベヤベルトの蛇行状況に合わせた摩擦量の調整が可能な製品となっております。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L65×6/L50×6寸法U(mm)14.5寸法m(mm)840寸法n(mm)150寸法BW(mm)600
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする