AR2B-T-900 屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T] JRC 64355771

AR2B-T-900 屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T] JRC 64355771
AR2B-T-900 屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T] JRC 64355771
AR2B-T-900 屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T] JRC 64355771

屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T]

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送17日以内出荷とは
内容量1台寸法BW(mm)900注文コード64355771品番AR2B-T-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
テーパ型ローラをベルトの上面から押さえ込むように配置した帰り側(リターン側)の自動調芯ブラケットです。上下の高さを調節できる構造で、リターンベルトの曲がり癖(カーリング)に沿いやすいため、高い蛇行修正能力があります。
旋回軸が2本のため、より強い蛇行修正力があり、より高強度な製品です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)[125×65×6/8寸法U(mm)14.5寸法m(mm)1190寸法n(mm)160寸法BW(mm)900
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき3,100/税込3,410
離島数量1につき3,100/税込3,410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする