VRPB2-160 屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2] JRC 64355929

VRPB2-160 屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2] JRC 64355929
VRPB2-160 屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2] JRC 64355929
VRPB2-160 屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2] JRC 64355929

屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2]

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送17日以内出荷とは
内容量1台寸法BW(mm)1600注文コード64355929品番VRPB2-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
ベルト張力と摩擦力を利用してリターン側ベルトの蛇行・片寄りを修正するブラケットです。症状に比例して修正力が増加するメカニズムが特長です。
ベルト搬送面の裏側に接するため、ローラへの搬送物付着もありません。
ベルトの蛇行・片寄りが懸念される箇所への設置が効果的ですが、標準型に比べてベルトを強力に押え込むため、前後のリターンローラには負担がかかります。当製品の前後には強化型リターンアイドラの併設を推奨します。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L130×130×9寸法U(mm)22.5寸法H2(mm)303寸法m(mm)1930寸法n(mm)120寸法BW(mm)1600
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1につき3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする