曜日別特売
PE-FF01-W ペット用水素自動給水器 アクアリメール ペット フジファインズ 64356287

PE-FF01-W ペット用水素自動給水器 アクアリメール ペット フジファインズ 64356287
PE-FF01-W ペット用水素自動給水器 アクアリメール ペット フジファインズ 64356287
PE-FF01-W ペット用水素自動給水器 アクアリメール ペット フジファインズ 64356287

ペット用水素自動給水器 アクアリメール ペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64356287品番PE-FF01-W
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

大切なペットにも水素水。
1.5リットルの大容量 水素自動給水器。
お水の硬度を下げた(ミネラルを減らした)新鮮な軟水素水をいつでも供給。
軟水に変化させる樹脂フィルターが搭載されており、ペットにやさしい軟水素水を供給することができます。
対応水量1.5リットルで長時間のお出かけも安心。また、飲んだ分だけお水を補充する自動給水機能を搭載。
電池残量が一目瞭然のLED表示。30分毎に180秒自動で水素を生成します。
水素生成時は、3色のLEDがリレー方式で点滅。
水素生成後、点滅を中止し、その時の充電量に応じたLEDが点灯します。また、充電すればコードレスでの使用ができ、旅行先などへの持ち運びもできます。

仕様●電圧:AC 電圧 100V・240V●フィルター材質:活性炭・イオン交換樹脂●定格電圧:3.7VDC●サイズ:幅348mm×高さ175mm 直径180mm●電源:DC 5V/1~2A●生成時間:30分毎に3分間●使用電池:リチウムイオン電池、4000mAh●充電時間:約5~6時間●対応水量:1.5L●本体重量:1,100gアズワン品番65-8735-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする