BLUE HEAVEN MAGBRAKE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)605 注文コード64356866 品番L80Hi/R-S/Gr
販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

パワーシューターマグブレーキシステム
マグブレーキは飛ばない!そんな既成概念を破るパワーシューター向けの電磁誘導マグネットブレーキ機構。磁力線と磁界特性を新たな発想でマグネット配置し、軽量スプール/スーパースプールフリー機構との相乗効果で、ブレーキ力の調整幅が広く、キャスト回転の制御がコントローラブルな仕上がりです。
新月の暗闇の中、向かい風や横風の中で、空気抵抗の大きなルアーを躊躇なくフルキャストできるマキシマムなブレーキ力。
また、テクニカルなアングラーに対応するミニマムなブレーキ力でロングディスタンスを実現。

仕様ドラグワッシャー:ラバーコルク ショットグレー 自重(g)605 ギア比5.9:1(113cm) 最大ドラグ(kg)15 糸巻量PE10号-200m/8号-300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする