※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 24歯 10mmピッチ ボア32mm
24-2 40 T10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64357486
品番
24-2 40 T10
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2800
アズワン品番
65-7853-16