NO LIMITS 22EX4000S/T&4000SS/S

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 DS(ダークシルバー) 注文コード64357487 品番NO LIMITS 22EX4000SS/S-DS(22)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

22イグジストに対応するNEWカラーを身に纏った22EXスプール。
数年前に18イグジストに対応する18EXを発売後、シーバスフィッシングを中心にドラグ性能や防水性能の高さを評価いただきました。
今回は性能の高さはそのまま22イグジストの上質なカラーリングにマッチする22EX4000の登場です。
スプールリングのテーパー角度は飛距離優先の投げリールに近づけながら、スプールリング下部に大きな可変カット面を導入しました。
キャスト直後の放出するラインはマルチカット面により若干の抵抗が加わり、放出ラインが整流されキャストトラブルを防止します。
キャスト中盤から後半になるとルアーは空気抵抗によりキャストスピードが減速し、スプールから放出されるラインの勢いも弱まり、
そのループが膨らんでいくことで可変カット面との接触が減少。
放出されるラインはスプールリング上端部に触れるだけなので、抵抗の小さいテーパー角度により最小限の放出抵抗になります。

仕様ドラグ力(kg):6.5 DS(ダークシルバー) 対応機種22 イグジスト 18イグジスト 19 セルテート 21 ルビアスエアリティ 全4000番クラス 自重(g)43 糸巻量PE1-150m PE0.8-200m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする