S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64357538
品番
N-REA20X60
参考基準価格(税別)
¥25,330
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
仕様
●刃径(mm):20●刃長(mm):60●全長(mm):160●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:321-6783
アズワン品番
67-2248-14