スタジオオーシャンマーク
スタジオオーシャンマークの 釣具
スタジオオーシャンマークの ギア
NOLIMITS 19SWカスタムハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラックゴールド
注文コード
64357679
品番
NO LIMITS 19SW30000/18000AG45-R BG
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
何処から握っても球は球のコンセプトで生まれたノブ形状「AG45」。
大物とのファイトも激しいジャークも、球の握りやすさが確りサポートします。
仕様
ハンドルノブ:EVA AG45
寸法(mm)
ハンドルアーム:88
色
ブラックゴールド
自重(g)
96