スタジオオーシャンマーク
スタジオオーシャンマークの 釣具
スタジオオーシャンマークの ギア
NOLIMITS 19SWカスタムハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラックゴールド
注文コード
64357740
品番
NO LIMITS 19SW14000/8000AG45-BGL
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
アームとノブのサイズバランスは初代モデルから変わらない黄金比!キャスティング・ジギングなどあらゆるシーンでリール性能を最大限に引き出すセッティングです。
仕様
ハンドルノブ:EVA AG45
寸法(mm)
ハンドルアーム:83
色
ブラックゴールド
自重(g)
94