三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
300
注文コード
64357765
品番
EX-30ST4-S
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
羽根径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
店舗
羽根径(Φmm)
300
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
460×420×170
消費電力(W)
39/47(50/60Hz)
質量(kg)
4.5
騒音値(dB)
<SPL>42.50/42.50(50/60Hz)
電源
単相
風量(m
3
/min)
1200/1290(50/60Hz)
注意
※窓枠据付専用となっております。