AG37AB68Cb

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ダークシルバー/ゴールド 注文コード64357801 品番DG
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SOMのロングセラーハンドルがバージョンアップ!! 実践から生まれたノブサイズとハンドルアームの最適化
軽量で滑りにくいEVA素材により軽い力でリーリングが可能。
ハンドルノブとセンサー部別体とし、ノブ軸の振動をダイレクトに指先へ伝えます。
ハンドルアームをベンディング(曲げ加工)することでハンドルノブがリール側に近づき、ブレのないタイトなリーリングが可能です。
片軸ハンドルに比べカウンターバランサーを搭載することにより、ハンドルの巻き始めも軽くリズムを崩さずに定速巻きも可能になります。

仕様ノブ:AG37 ダークシルバー/ゴールド 対応機種小型ベイトリール全般シマノ BH1〜5 ダイワ 80〜300/700〜1000 クラス アーム68mm 自重(g)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする