三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁取付形換気扇
換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64357808
品番
VL-12JV3
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
強16/18.50、弱7/8.50(50/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL>強36.50/36.50、弱27/27(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
温度交換効率(%)
強65/65、弱75/75(50/60Hz)
機外静圧(Pa)
強0/0、弱0/0(50/60Hz)
処理風量(m
3
/h)
強30.50/30.50、弱18/18(50/60Hz)