曜日別特売
TF-1800-CORE ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE トーフレ 64357948

TF-1800-CORE ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE トーフレ 64357948
TF-1800-CORE ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE トーフレ 64357948
TF-1800-CORE ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE トーフレ 64357948
TF-1800-CORE ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE トーフレ 64357948
TF-1800-CORE ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE トーフレ 64357948
TF-1800-CORE ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE トーフレ 64357948

ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)50
全長(mm)500
内容量1本注文コード64357948品番TF-1800-CORE
参考基準価格(税別)¥60,070販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ポリエチレン樹脂製コアが接液する事によりユニオンネジ部の錆発生を防止致します。
柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。
溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力1.0MPa
適用流体冷温水
接続継手ユニオン

用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:FCMB+ポリエチレン樹脂全長(mm)500呼び径(B)2最小曲げ半径(mm)【固定取付】チューブ:150接続Rc2呼び径(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ノンアスベストパッキンを付属しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする