※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●コンセント数:4個口●ケーブル長(m):2●色:ホワイト●幅(mm):194●奥行(mm):24●高さ(mm):29●定格電圧(V):AC125V・15A・最大1500Wまで対応●定格:AC125V 15A●使用温度範囲:-10℃〜40℃●口数:4個口●合計:1500Wまで●コード長:2m●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●原産国:中国●コード番号:354-1866
注文コード64358010
品番WBS-SL402SB(W)
参考基準価格(税別)¥2,390
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
差込口が回転することで、無駄なく差せる
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
耐トラッキングカバーで電気火災を予防
コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線
仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能
安全キャップ付属
スッキリ配線できるスイングプラグ
コードは保護被覆付安全構造
オフィスでの使用に。