OceanPliers OP140P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ダークシルバー/ライトブルー 注文コード64358528 品番DLb(23)
販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

SOMが目指したのは強靭なプライヤー。
大型魚と対峙する際に必要不可欠となったトラックスプリットリングを開発しながらも、これを安全かつ簡単に取り付けるツールが世に存在しませんでした。
このオーシャンプライヤーは最強のトラックスプリットリングを軽々と開けるデザイン、尚且ルアーへの取り付けがスムーズに行える特徴を有した、唯一無二の強靭なオーシャンプライヤーが誕生しました。

仕様対応リングサイズ:OGM TRACK Split Ring T-SR7〜4 T-SR M7〜4 ダークシルバー/ライトブルー 自重(g)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする