曜日別特売
FTAP-7000M ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M トーフレ 64358998

FTAP-7000M ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M トーフレ 64358998
FTAP-7000M ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M トーフレ 64358998
FTAP-7000M ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M トーフレ 64358998
FTAP-7000M ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M トーフレ 64358998
FTAP-7000M ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M トーフレ 64358998

ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)10
全長(mm)600
内容量1本注文コード64358998品番FTAP-7000M
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ルーズニップル付フレキシブルチューブ
柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。
両端は袋ナット+ニップル【ネジ規格R】付となり取付が簡易です。
使用温度範囲(℃)0~300
最高使用圧力 1.0MPa
適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス
接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。

用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収呼び径(A)10材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS304呼び径(B)1/8全長(mm)600接続R3/8最小曲げ半径(mm)【固定取付】チューブ:30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする